Skålhandtag 379-010-2 utan låscylinder

Art-nr.: 914180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår I mitten av 2000
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår I mitten av 2008
Material skålhandtag Plast
Färg skålhandtag antracit
passar för Skåp med pardörrar i produktgrupp 95
lämpar sig för punktlåsning för enpunkts- eller trepunktslås
Låstunga (låsning i skåpet) bredd 22 mm
Låstunga (låsning i skåpet) längd 68 mm
Central låstunga bredd 16 mm
Central låstunga längd 55 mm
Låsarmsväg 90 grad
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt Ja
Låscylinder kan bytas ja
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder Ja
Leverans utan låscylinder Ja
Produktslag Skålhandtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914180
EAN/GTIN 2050000977589
Tillverkarens nummer 501257 637790 0001

Benämning

Utförande:

Låstunga för 1-punkts- resp. 3-punktslåsning, 68 mm lång, 55/22 mm bred, låsarmsväg 90°.

Passar till:

Förvaringsskåp nr 947300 − 947805 (med pardörrar), dörr till tillbehörsskåp nr 942950 och alla dörrskåp i produktgrupp 95.
Undantag:
Inte för låda och bildskärmshölje för datorskåp nr 951100951635, (hylsa nr 914203) och inte för skåp med skjutdörrar i produktgrupp 95 (skålhandtag nr 914170).

Leveransinnehåll:

Skålhandtag komplett med låstunga. Obs! I dessa skålhandtag förs låscylindrarna in direkt, utan ytterligare låshylsa.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen