Mekanisk mutterspräckare M2-M6

Art-nr: 884850 M2-M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för muttrar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för muttrar M2-M6
mejselspetsens bredd 8 mm
totallängd utan tryckspindel 58,5 mm
spännvidd 4 mm - 10 mm
Produktslag Muttersplittrare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 884850 M2-M6
EAN/GTIN 4021176019906
Tillverkarens nummer 55-0

Benämning

Utförande:

Mekanisk mutterspräckare för spräckning av kärvande eller för hårt dragna muttrar (upp till kvalitetsklass 6) utan att skruvbultarna skadas. Enkelt att dra ut mejseln (med härdade skär), fastnar inte.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen