Lageravdragare separat 0

Art-nr: 884700 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd dragbultar 180 mm
spänndjup 120 mm
anslutningsgänga M10
Produktslag Lageravdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 884700 0
EAN/GTIN 4021176075599
Tillverkarens nummer 18-0

Benämning

Utförande:

Demonterings- och avdragsanordning av kvalitetsverktygsstål.
Demonteringsanordning: Genom en snabbspänningstryckspindel blir de halvcirkelformade demonteringsbackarna likformigt spända. De kilformade backarna pressas då in mellan lager och säte.
Avdragsanordning: I kombination med demonteringsanordningen för avdragning av det lossade lagret från sätet (dragbultarna skruvas in i de gängade hålen i demonteringsbackarna).

Användningsdata:

För demontering av kullager, kugghjul, innerringar med mera som sitterså tätt intill andra delar att de vanliga avdragarnas klor inte kommer åt.

Passar till:

Avdragarplatta nr 884600.

Passar till:

Avdragarplatta nr 884600: 0

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen