Kap- och avdragaranordningssortiment B

Art-nr: 884500 B
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sats Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 22 mm - 115 mm
vikt inklusive låda 8,6 kg
sats B
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 884500 B
EAN/GTIN 4021176008696
Tillverkarens nummer 17-B

Benämning

Utförande:

Demonterings- och avdragsanordning av kvalitetsverktygsstål.
Demonteringsanordning: Genom en snabbspänningstryckspindel blir de halvcirkelformade demonteringsbackarna likformigt spända. De kilformade backarna pressas då in mellan lager och säte.
Avdragsanordning: I kombination med demonteringsanordningen för avdragning av det lossade lagret från sätet (dragbultarna skruvas in i de gängade hålen i demonteringsbackarna).
I KUKKO L-BOXX® storlek 136.

Användningsdata:

För demontering av kullager, kugghjul, innerringar med mera som sitterså tätt intill andra delar att de vanliga avdragarnas klor inte kommer åt.

Innehåll:

Avdragarplatta nr 884600: storlek 2
1 lageravdragare nr 884700: storlek 2
1 par förlängningsdragbultar: storlek 2

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen