Kulledsavdragare 0

Art-nr: 881620 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för kulleder i märkstorlek 27−30 mm
    rörelseväg 50 mm
    gaffelöppning 20 mm
    Produktslag Kulledsavdragare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 881620 0
    EAN/GTIN 4021176410536
    Tillverkarens nummer 129-0

    Benämning

    Utförande:

    Stabil stomme med pressbygel och kraftig spindel. Av kvalitetsverktygsstål. Snabb och enkel tillämpning: Skjut bara in avdragarbygeln i kulleden och dra åt tryckspindeln. Leden kan delas utan ansträngning.

    Användningsdata:

    För utpressning av kultappar vid demontering av kulleder. Även lämplig för utpressning av ändarna på styrstag.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen