Inställbara avdragare

Art-nr: 881100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 6 mm - 100 mm
spänndjup till 85 mm
effekt 1 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 13 mm
vikt 0,45 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 881100
EAN/GTIN 4021176459559
Tillverkarens nummer 14-01

Benämning

Utförande:

Med självlåsande hållarstift kan spännvidd och spänndjup väljas individuellt. Tack vare en speciell konstruktion är avdragaren självspännande och mycket enkel att hantera. Extremt stort spännviddsområde eftersom armarna kan monteras på olika sätt (se bilderna).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen