Självcentrerande tvåarmad avdragare 0

Art-nr: 881000 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
127 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 10 mm - 60 mm
spänndjup till 50 mm
effekt 1 t
Antal krokar 2
vikt 0,22 kg
självcentrerande Ja
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 881000 0
EAN/GTIN 4021176015458
Tillverkarens nummer 43-1

Benämning

Utförande:

Mycket smidigt utförande med ledad inställning av spännvidden. När spindeltrycket är verksamt omsluter avdragararmarna den del som ska dras av med automatiskt allt större kraft. Avdragararmar av kvalitetsverktygsstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen