Avdragarsats för 2 spänndjup med snabbinställning

Art-nr: 880505
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 90 mm
spänndjup till 100 / 200 mm
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880505
EAN/GTIN 4021176967399
Tillverkarens nummer KS-2030-1-193+S

Benämning

Utförande:

Med tunna avdragararmar för trånga utrymmen och inställningsratt för snabb lossning och förskjutning av armarna utan verktyg.

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, kugghjul med mera. Kan användas för både utvändig och invändig dragning.

Innehåll:

Ett tvåarmat och ett trearmat ok samt vardera tre armar med olika spänndjup och med snabbinställningsratt komplett i PP-väska (275×230×83 mm) med skumplastinlägg.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen