Tvåarmad avdragare med snabbinställning 10

Art-nr: 880400 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 30 mm - 120 mm
gripvidd invändigt 70 mm - 180 mm
spänndjup till 100 mm
maximalt vridmoment 80 Nm
effekt 4,5 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 17 mm
vikt 1,44 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880400 10
EAN/GTIN 4021176644856
Tillverkarens nummer 20-10+

Benämning

Utförande:

Med inställningsrattar för snabb och verktygslös lossning och förskjutning av avdragararmarna.

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, kugghjul med mera. Kan användas för både utvändig och invändig dragning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen