Tvåarmad universalavdragare

Art-nr: 880020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 20 mm - 150 mm
spänndjup till 150 mm
maximalt vridmoment 35 Nm
effekt 2,5 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 10 mm
vikt 0,875 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880020
EAN/GTIN 4021176479939
Tillverkarens nummer 482-3

Benämning

Utförande:

De självspännande armarna gör att spännkraften ökar proportionerligtmed dragkraften.

Användningsdata:

Tack vare den fjädrande funktionen och den smala konstruktionenkan avdragaren även användas i svåråtkomliga utrymmen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen