Kedjerörfixtur Aquila WB, spännvidd för rör upp till: 6tum

Art-nr.: 868651 6
Ny produkt
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

spännvidd för rör upp till (tum) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 10 mm - 165 mm
vikt 21 kg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 868651 6
EAN/GTIN 4039976127622
Tillverkarens nummer 120250 R
Tillverkare REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Benämning

Utförande:

Robust kedjerörfixtur för fastsättning på en arbetsbänk. För enkel och säker fastspänning av rör med specialtandade v-formigt utförda spännbackar och stabil spännkedja med snabblås.
  • Stabil vridsäker gjuten konstruktion hos bottenplattan med integrerad kedjerörfixtur, rörstöd, bockningsanordning.
  • Specialtandad och härdad dubbelspännback, lätt utbytbar, prismaformad, för säker fastspänning av rören.
  • Spännkedja med stabila kättinglännkar, lätt att spänna med snabblås och trapetsgängad spindel.
  • För fastsättning på arbetsbänk − observera arbetsbänkens bärförmåga.

Användningsdata:

Säker fastspänning av 1/8 tum − 6 tum (10 - 165 mm) rör och massivt material.

Anmärkning:

Ställbart materialställ finns under nr 919904 och arbetsbänkar från nr 921001.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen