Svetstving med polanslutning, Typ: 1

Art-nr.: 862310 1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skenans tvärsnitt 25×6 mm
spännvidd 150 mm
kapacitet 80 mm
för maximal strömstyrka 400 A
Produktslag Skruvtving

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 862310 1
EAN/GTIN 4008158015439
Tillverkarens nummer TP-1F
Tillverkare BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Benämning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducerat gjutgods med anslutningsögla för elsvetskabel på övre spännarmen. Kraftig spindel med rörlig, kulledad tryckbricka. Högglansförzinkad skruvtving.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen