Utförande:
Universellt tillämpbart multifunktionsverktyg. Tång med 2-faldigt justerbar glidled och 2 gånger högre tångkraft tack vare flerskiktskonstruktion. 12 funktioner i en kompakt design av rostfritt stål.
Funktion:
- Avisoleringsverktyg
- Trådavbitare
- 2-läges-glidledstång: Liten och stor griptång, plattång
- Bitsskruvmejsel med centrerad axel
- Kniv med slätt blad (längd 8,2 mm)
- Linjal
- Såg
- tresidigt frästa filar
- Mejsel
- Bogserögla
- Skruvmejselbits för krysspårskruvar PH1
- Skruvmejselbits för krysspårskruvar PH2
- Skruvmejsel för spårbits 1,0 × 4,77 mm
Användningsdata:
Den mobila verktygslådan i ett praktiskt bältehölster.
Leveransinnehåll:
Inkl. robust bältehölster.
Anmärkning:
Följ de nationella vapenlagarna!
Tyskland – WaffG § 42a stycke 1 nr 3 tillåter bärande av enhandsknivar enbart för yrkesbruk, vård av sedvänjor eller sportutövning.