Skärlinjal 1000 mm

Art-nr: 845360 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 1 000 mm
    anliggningsytans bredd 40 mm
    fingerskyddslistens höjd 18,5 mm
    Produktslag Linjal

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 845360 1000
    EAN/GTIN 4975364165008
    Tillverkarens nummer CTG-SL1000

    Benämning

    Utförande:

    Lätt och ihålig aluminiumstomme med fingerskyddslist och rostfri skena som styrning för klingan. Gummerat, mjukt underlag förhindrar att arbetsstycket glider iväg eller repas.

    Användningsdata:

    Garanterar säkra och raka snitt. Snabb mätning av arbetsstycket med linjalfunktion.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen