Universal-/säkerhetskniv QuickBack™ med 2K-grepp och arbetsspets med 1 blad Razar Black, 18 mm

Art-nr: 845080
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
675 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 182 mm
klinglängd 100 mm
klingbredd 18 mm
klingtjocklek 0,5 mm
antal brytställen 8
Produktslag Säkerhetskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 845080
EAN/GTIN 4975364111593
Tillverkarens nummer DFC569

Benämning

Utförande:

In- och utskjutbara klingor i exakt metallstyrning. Extremt skarpa kvalitetsklingor med lång användningstid.
Unik säkerhetskniv, utan GS-kontrollmärke, med ergonomiskt 2-komponenthandtag och exakt bladstyrning. Multifunktionell ändspets på bladstyrningen för öppning av burkar, skruvdragarfunktion, öppning av kartonger etc. Extra metallfena i handtagsänden för öppning av kartonger. Med 1 brytblad (nr 845021 storlek 10), 8 steg. Bredd 18 mm.

Fördel:

Två knivtyper i en: Säkerhetskniv och kutterkniv.
  • Löparen indragen: Förstklassig kutterkniv.
  • När löparen matas ut får du en fullvärdig säkerhetskniv, dvs. när du släpper löparen åker bladet tillbaka in i huset.

Extremt mångsidig kniv!

Reservdel:

Ersättningsblad se nr 845010 strl. 10; 845015 strl. 10; 845016 strl.10; 845018 strl. 50; 845019 strl. 50; 845021 strl.10; 845023 strl.50.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar