• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kutterknivar med 1K-handtag, med 3 brytbladmm

Art-nr.: 845000
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
2 744 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klingbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 160 mm
klinglängd 100 mm
klingbredd 18 mm
klingtjocklek 0,5 mm
antal brytställen 8
Produktslag Kutterkniv

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 845000
Kopiera
EAN/GTIN 4975364019202
Kopiera
Tillverkarens nummer LC520YPPHOF
Kopiera
Tillverkare Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Benämning

Utförande:

In- och utskjutbara klingor i exakt metallstyrning. Extremt skarpa kvalitetsklingor med lång användningstid.
Slagtåligt plasthandtag med 3 brytblad (liknar nr 845010 storlek 10) 8 steg, bredd 18 mm.

Reservdel:

För reservklingor se nr 845010 strl. 10 – 845019 strl. 50; 845021 strl.10 och 845023 strl.50.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen