Universalkniv med 3 knivblad, 9 mm

Art-nr.: 844900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 782 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

knivens längd utan blad 130 mm
klinglängd 80 mm
klingbredd 9 mm
klingtjocklek 0,4 mm
antal brytställen 13
Produktslag Universalkniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 844900
EAN/GTIN 4975364019196
Tillverkarens nummer LC303YPPHOF

Benämning

Utförande:

In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning med automatisk låsning. Extremt skarpa kvalitetsblad med lång livslängd.
Slagtåligt plasthandtag med 3 brytblad (nr 844910 storlek 10) 13 steg, bredd 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Universalkniv med 3 knivblad, 9 mm

Universalkniv med 3 knivblad, 9 mm

på begäran
I lager
4 782 styck i lager
56,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 949 styck i lager
63,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 808 styck i lager
44,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
antal brytställen 13 13 13
klingbredd 9 mm 9 mm 9 mm
klinglängd 80 mm 80 mm 80 mm
klingtjocklek 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Produktslag Universalkniv Kutterkniv Kutterkniv

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen