Reservklingsats, 10 delarm trapetsform bimetall 10

Art-nr: 844730 10
Ange pris 10 st. (SEK 13,39 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 156 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

klinglängd 59,5 mm
klingbredd 18,7 mm
klingtjocklek 0,65 mm
antal blad 10
Klingform trapets
Beläggning TiN
Produktslag Klinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 844730 10
EAN/GTIN 2050002011762
Tillverkarens nummer 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000

Benämning

Utförande:

Brottsäkert bimetallblad. Förstklassigt verktygsstål som basskikt med TiN-belagt HSS-skär − upp till fem gånger längre livslängd jämfört med trapetsklingor av standardtyp.

Fördel:

Mindre skaderisk och bättre åtkomst för speciella snitt i trånga utrymmen.

Passar till:

Universalkniv nr 84 4700 − 84 4850, 84 4890 och 84 4895.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen