Bältesväska med clip M

Art-nr: 842200 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
149 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 215 mm
Bredd 60 mm
höjd 28 mm
Material Nylon
Fastsättning Bälteshållare; kardborrlås
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Produktslag fodral

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842200 M
EAN/GTIN 4002632800290
Tillverkarens nummer 992108

Benämning

Utförande:

De robusta bältesväskorna av slitstark nylon är perfekt anpassade för knivar och saxar från MARTOR. Monteringsmöjlighet via clip eller kardborrfäste.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen