Säkerhetskniv SECUNORM 300 med 1 klinga 1

Art-nr: 842094 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 443 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 140 mm
    antal blad 1
    Produktslag Säkerhetskniv

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 842094 1
    EAN/GTIN 4002632801709
    Tillverkarens nummer 3000011002

    Benämning

    Utförande:

    Säkerhetskniv med 17 mm skärdjup och automatisk indragning av sågbladet. Ergonomiskt och lätt handtag med dubbelsidig skjutregel inkl. halksäkert Soft Grip för höger- och vänsterhänta. Säkert och enkelt klingbyte (reservklinga nr 842097 storlek 10 eller keramik klinga 842098 storlek 2C), klingan kan användas 2 gånger.

    Användningsdata:

    Idealisk för säker och enkel skärning av kartong med upp till två skikt, folie, plastemballage, tejp, säckvaror och mycket annat.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen