Säkerhetskniv SECUMAX 320 med 1 blad, Typ: 1

Art-nr.: 842026 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
909 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 158 mm
Produktslag Säkerhetskniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 842026 1
EAN/GTIN 4002632800900
Tillverkarens nummer 3200011002

Benämning

Utförande:

Säkerhetskniv med dolt liggande klinga (kan användas på fyra sidor) och extra tejpkniv med två skärdjup (3,5 mm / 5,0 mm). Ergonomiskt handtag av glasfiberarmerad plast, inklusive Soft-Grip. Säkert och enkelt klingbyte.

Användningsdata:

För folier (tjocka eller tunna), plastinfattniingar, läder och remmar.

Reservdel:

Reservklinga se nr 842038 storlek 10 eller keramikklinga 842065 storlek 2C.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen