Gradverktyg för kilspår med teleskopskaft och vändskär dim. 11

Art-nr: 839705
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
445 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 160 mm - 230 mm
Handtagsutförande 2K-grepphylsa
för kilspårbredd 2,4 mm - 11 mm
Material handtag Plast
Produktslag Avgradare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 839705
EAN/GTIN 7290005395864
Tillverkarens nummer NG3300

Benämning

Utförande:

2K-grepp med teleskopskaft och ett utbytbart vändskär.

Användningsdata:

För gradning av kilspår i hål eller axlar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen