Gradverktyg in-/utvändig gradning av hål, Typ: 1

Art-nr.: 839650 1
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
146 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

för hål-⌀ 3 mm - 5,5 mm
för största borrdjup t 15 mm
Produktslag Avgradare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 839650 1
Kopiera
EAN/GTIN 7290003240630
Kopiera
Tillverkarens nummer RC1000
Kopiera

Benämning

Utförande:

Med tryckskruven i handtagets ände kan kniven ställas lodrätt så att den kan stickas in i hålet. Gradningen sker enkelt genom att kniven, som skär i båda riktningarna, vrids 180°. Kniven är utbytbar. I handtaget finns en insexnyckel för knivbyte.

Användningsdata:

Idealisk för in- och utvändig hålgradning på svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen