Gradningskniv HSS TiN-belagd, TiN, Typ: N2

Art-nr.: 839030 N2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 917 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 2,6 mm
totallängd 20 mm
Material HSS-TiN
Typ N2
kan användas höger+vänster
för gradning av mässing, gjutgods
Beläggning TiN
Produktslag Klinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 839030 N2
EAN/GTIN 7290003234592
Tillverkarens nummer BN2012

Benämning

Anmärkning:

Klingor av typ N kan bara användas med följande verktyg: nr 839150, 839120, 839140, 839170 och 839890.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen