Gradningskniv S35

Art-nr: 838510 S35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
20 685 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaft-⌀ 3,2 mm
    totallängd 48 mm
    Material HSS
    Typ S35
    kan användas höger+vänster
    för gradning av Nästan alla material, endast raka kanter
    märkning (ytan) svart
    Produktslag Klinga

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 838510 S35
    EAN/GTIN 7290003235094
    Tillverkarens nummer BS3510

    Benämning

    Anmärkning:

    Klingor av typ S kan bara användas med följande verktyg: 838350; 838400; 838410; 838420; och 838430.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen