• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skavstål för packning, klingbredd: 23mm

Art-nr.: 837800 23
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
101 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klingbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

klingbredd 23 mm
totallängd 265 mm
Produktslag Skavstål

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 837800 23
EAN/GTIN 4018754043330
Tillverkarens nummer 72033101
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Förskjuten klinga som kan efterslipas upprepade gånger. Slagtåligt plastskaft.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen