Universalskavstål med flerfunktionsklinga 75 mm

Art-nr: 837770 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
152 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klingbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Rostfritt stål, INOX
klingbredd 75 mm
totallängd 240 mm
Produktslag Skavstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 837770 75
EAN/GTIN 4975364018021
Tillverkarens nummer SCR-M75

Benämning

Utförande:

Klinga och skalle genomgående i ett stycke för direkt slagöverföring. Ergonomiskt 2K-handtag med seghärdad skalle. Klingtjocklek 1,8 mm.

Material:

Rostfritt stål, värmebehandl. extremt motståndskraftigtmot slitage

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen