Universalskavstål med standardklinga 75 mm

Art-nr: 837760 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Rostfritt stål, INOX
klingbredd 75 mm
totallängd 245 mm
Produktslag Skavstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 837760 75
EAN/GTIN 4975364017987
Tillverkarens nummer SCR-C75

Benämning

Utförande:

Klinga och skalle genomgående i ett stycke för direkt slagöverföring. Ergonomiskt 2K-handtag med seghärdad skalle. Klingtjocklek 1,8 mm.

Material:

Rostfritt stål, värmebehandl. extremt motståndskraftigtmot slitage

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen