Precisionsskavstål med utbytbar klinga WS

Art-nr: 836400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
705 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    klinglängd 80 mm
    klingbredd 4,2 mm
    totallängd 120 mm
    Handtagsutförande Sexkant 12 mm
    Material klinga WS
    Utbytbar klinga Ja
    Produktslag Skavstål

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 836400
    EAN/GTIN 7290003236701
    Tillverkarens nummer SC8000

    Benämning

    Utförande:

    Lättmetallhållare (längd 120 mm) med spännhylsa och utbytbar, vändbar klinga med trekantiga, skålslipade skär av specialverktygsstål WS eller hårdmetall. Utdragbar klinga som kan slipas om längs hela sin längd.

    Anmärkning:

    Se även skavstålklingor nr 839677 / 839678.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen