Sortiment runda plåtstansar ”UNF” ⌀ 16,2 − 63,5 mm i plastväska 1

Art-nr: 834555 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Håltagningsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 834555 1
EAN/GTIN 4045197967169
Tillverkarens nummer 834555 1

Benämning

Utförande:

Dyna och tryckskruvar med UNF-fingänga. Med kullagerskruvar för minskad friktion. Kompatibel med alla vanliga fabrikat av hålpunchar med UNF-gänga.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 stans med dyna för hål ⌀ 16,2 (för M16) − 20,4 (för M20 resp. PG13) − 22,5 (för M22 resp. PG16) − 25,4 (för M25) − 32,5 (för M32) − 40,5 (för M40) − 50,5 (för M50) − 63,5 (för M63).
⌀ 16,2 25,4 med 3/8 tum UNF-gänga och ⌀ 32,5 − 63,5 med 3/4 tum UNF-gänga.
2 kullagertryckskruvar 3/8 tum − UNF, 40 mm.
1 kullagertryckskruv 3/4 tum − UNF, 52 mm.
1 kullagertryckskruv 3/4 tum − UNF, 65 mm.
1 HSS-stegborr (⌀ 6 − 21 mm).
1 robust plastlåda med måtten 340×280×90 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen