Ring-stanssats komplett i plastetui, Stansdim.: 2-60mm

Art-nr.: 832100 2-60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
100 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Stansdim. (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Stansdim. 2 mm - 60 mm
Produktslag Stansverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 832100 2-60
EAN/GTIN 3700825601716

Benämning

Utförande:

2K-hållare (upp till storlek 3−20) med pistolgrepp och utbytbara, precisionsslipade stansar. För tillverkning av packningsringar; i ett arbetsmoment kan två stansar med olika diametrar placeras i hållaren.

Användningsdata:

För stansning och tillverkning av skivor/ringar i ett arbetsmoment. För gummi, läder, filt, plast, kork, tyg eller liknande material.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 stanskniv ⌀ nr 832110: 34 st storlek 2‑60
kombinationsmöjligheter för stansar inre: utvändig (mm): 2−10 inv. med 12−60 utv.12−20 inv. med 22−60 utv. 22−30 inv. med 32−60 utv.. 32−40 inv. med 42−60 utv. 42−50 inv. med 52−60 utv.
lådans längd × bredd × höjd (mm): stålplåt ca 380×315×55
Centreringsspets nr 832140: 1 st.
Vardera 1 cirkelskärare diameter: 55−420 mm

Anmärkning:

  • Använd trä, läder eller liknande som underlag vid stansning.
  • Följande kombinationsmöjligheter är inte möjliga: 20 (inre) med 22 (yttre); 30 (inre) med 32 (yttre); 40 (inre) med 42 (yttre); 50 (inre) med 52 (yttre)

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen