• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Håltång

Art-nr.: 831505
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
460 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 220 mm
Håljärnens diameter 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Antal håljärn 6
Produktslag Håltagningsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 831505
Kopiera
EAN/GTIN 4045197891754
Kopiera
Tillverkarens nummer 831505
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Kraftig tångstomme av stål med revolver och låsanordning. Med 6 olika stora hålpipor (diameter 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 och 4,5 mm).

Anmärkning:

För att undvika skador vid stora presskrafter bör ett mjukt material (t ex läder) användas som underlag.