Precisionsvinkelbockare komplett med tillbehör 60 mm

Art-nr: 823600 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Maximal arbetsstyckehöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 335 mm
Djup 200 mm
höjd 145 mm
Maximal arbetsstyckehöjd 60 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (kallt) 60×6 / 13×13 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (varmt) 60×10 / 20×20 mm
maximal bockningskapacitet, rundstång (kall) ⌀ 15 mm
vikt 22,4 kg
Produktslag Bockningsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 823600 60
EAN/GTIN 2050001933065
Tillverkarens nummer HBM.014.000.01

Benämning

Utförande:

Lättanvänd och effektiv bockningsapparat för precisionsbockning av diverse profiler etc. upp till 180°. Säker och fast fastspänning av profilerna. Repeterbar bockning tack vare exakt bocknings- och spännanordning. Medföljande vinkel- och längdanslag för snabbt arbete och exakta bockningsresultat. Den nållagrade vridplattan (strl. 60 och 100) medger effektiv bockning, även av massiva profiler.

Användningsdata:

Måttexakt och användarvänlig kall- och varmbockning (bockningsvinkel 0 − 180°), med såväl sexkantig bockningskant som med olika bockningsradier.

Passar till:

Skruvstycke/arbetsbänk

Leveransinnehåll:

1 bockningsplatta (r = 2 mm), 90° nr 823602 , storlek 2; 1 vinkelanslag,1 längdanslag, 1 hävarm, 1 täckplugg, 1 nyckelSW 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Anmärkning:

Fler bockningsplattor under nr 823601823604.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen