Sats med enhandsrörbockarei plåtlåda 1

Art-nr: 821201 1
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximal bockningsvinkel 180 grad
Produktslag Bockningsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 821201 1
EAN/GTIN 4039976026369

Benämning

Utförande:

Robust bockningsdrivanordning av pressgjutet aluminium med kuggstångsmatning (snabbmatning och snabbåtergång), universell glidstyckeshållare inkl. glidstycke och schabloner av glasfiberarmerad polyamid. Bockningsvinkel upp till 180° möjlig.

Användningsdata:

För bockning av mjuka kopparrör, även omantlade, mantlade stålrör för Pressfitting-systemet mapress C-Stahl, precisionsstålrör DIN 2391−2394 mjuka, blanka eller mantlade, samt kompoundrör för Pressfitting-system.

Innehåll:

bockningsdrivanordn.: 1 St.
universalglidstycke: 1 St.
Vardera 1 böjsegment för rörytterdiameter: Storlek 12; 15; 18; 22 mm
centrumradie: Storlek 36; 55; 72; 86 mm

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen