Låda av stålplåt för rörgängkloppa ”Central” C1.1/4

Art-nr: 820620 C1.1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 430 mm
    Bredd 195 mm
    höjd 90 mm
    högst antal användbara skärhuvuden 7
    Produktslag Verktygstransportsystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 820620 C1.1/4
    EAN/GTIN 4044942048177
    Tillverkarens nummer 479800 A

    Benämning

    Passar till:

    Spärrgängkloppor nr 820300 / 820310.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen