Kapsax för plaströr, för ⌀ upp till: 42mm

Art-nr.: 819670 42
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
127 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ⌀ upp till (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ⌀ upp till 42 mm
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 819670 42
EAN/GTIN 4045197675873
Tillverkarens nummer 819670 42

Benämning

Utförande:

Saxar för enkel kapning av plaströr. Bred anläggningsyta för rätvinkliga snitt. Utbytbara, specialhärdade skär.
Skär av ergonomisk pressgjuten magnesium med gummerade handtag. Tvångsstyrd kapning tack vare att kuggstång och skär bildar en enhet. Skären har PTFE-nonstickbeläggning vilket ger enastående glidegenskaper. Verktygsfritt knivbyte möjligt tack vare snabbväxlingssystem

Användningsdata:

För kapning av PE-, PP-, VPE-, PB- och PVDF-rör. (Begränsad funktion vid mycket tunnväggiga rör.) Särskilt lämpliga för förberedelser inför muffsvetsning. Kapsaxar för enkel kapning av plaströr.

Anmärkning:

Slangkapsaxar se nr 769940, 769960 och 769980.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen