Rörfräs in-/utvändig gradning

Art-nr.: 819550
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1 154 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 50 mm
50 mm
Antal skär Z 3
för rör-⌀ 4 mm - 42 mm
Material hus plastmantel
Produktslag Avgradare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 819550
Kopiera
EAN/GTIN 7290003237913
Kopiera
Tillverkarens nummer SP81005
Kopiera

Benämning

Utförande:

Ena sidan för invändig gradning, den andra för utvändig gradning. Plastmantel med tre skär. För rör med 4 – 42 mm ⌀. För manuell bearbetning.

Anmärkning:

Speciellt lämplig för kopparrör. Inte avsedd för plaströr.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen