{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
skärtrissans ⌀ | 19 mm | |
skärtrissans bredd | 3 mm | |
skärtrissans hål | 4,8 mm | |
för rörytter-⌀ | 6 mm - 28 mm | |
Antal styrrullar | 2 | |
Antal skärtrissor | 1 | |
lämplig för rörmaterial | Koppar; Aluminium; Mässing | |
med spärrfunktion | Ja | |
Produktslag | Rörkapare |
Artikelnummer | 819370 | |
EAN/GTIN | 95691325730 | |
Tillverkarens nummer | 32573 |