Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 1.1/4tum

Art-nr.: 815001 1.1/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för rör upp till (tum) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Rörkap RAPID 14000+2
skärtrissans ⌀ 25 mm
skärtrissans bredd 14 mm
skärtrissans hål 7,6 mm
för rörytter-⌀ 1/8 − 1.1/4 tum
Antal styrrullar 2
Antal skärtrissor 1
Produktslag Rörkapare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 815001 1.1/4
EAN/GTIN 4018754329700
Tillverkarens nummer 60030000

Benämning

Utförande:

Stomme av högvärdigt stål, sänksmidd, slitstark spindelmed plasthandtag. Skärtrissa för stålrör a högvärdigt stål, exakt härdad för lång användningstid. Styrrullar av specialstål, förkromade.

Användningsdata:

För ren och rätvinklig kapning av rör.
Vid avskärning valsas den yttre graden automatiskt in. Efter snittet kan gängan skäras direkt.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 1.1/4tum

Röravskärare med 1 skärtrissa för stålrör, för rör upp till: 1.1/4tum

på begäran
I lager
6 styck i lager
1 739,63  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager
1 104,29  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal styrrullar 2 2
Antal skärtrissor 1 1
skärtrissans hål 7,6 mm 7,6 mm
skärtrissans bredd 14 mm 14 mm
skärtrissans ⌀ 25 mm 25 mm
för rörytter-⌀ 1/8 − 1.1/4 tum 1/8 − 1.1/4 tum
Produktslag Rörkapare Rörkapare

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen