Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål 54E mm

Art-nr: 814920 54E
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för rör-⌀ upp till (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för rör-⌀ 10 mm - 54 mm
    Användningsdata Inox; Stål; Koppar; Aluminium
    Material härdat specialstål
    Material hus eloxerad aluminium
    maskinell avgradning kan göras ja
    Produktslag Avgradare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 814920 54E
    EAN/GTIN 4044942085844
    Tillverkarens nummer 113835 A

    Benämning

    Utförande:

    Hus av eloxerad aluminium, avgradningskon av härdat specialstål.
    Inklusive utvändig 6-kant på båda sidorna − medger maskinell avgradning (max 300 varv/min).

    Användningsdata:

    Professionell invändig och utvändig avgradning av rör i rostfritt stål, koppar, plast och aluminium.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen