{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Maximalt tryck | 50 bar | |
Pumpvolym per slag | 37,7 cm3 | |
anslutningsgänga slang | 1/2 tum BSPP | |
Slanglängd | 1,83 m | |
behållarvolym | 13,6 l | |
maximal temperatur | 50 °C | |
vikt | 6,4 kg | |
Längd | 710 mm | |
Bredd | 220 mm | |
höjd | 240 mm | |
Produktslag | Provningspump |
Artikelnummer | 814891 1 | |
EAN/GTIN | 095691500724 | |
Tillverkarens nummer | 50072 |