Basaltstav-sortiment Runposticks, 19 delar 10

Art-nr: 814877 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

antal stavar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    antal stavar 10
    Produktslag Kabelindragningsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 814877 10
    EAN/GTIN 9120045473100
    Tillverkarens nummer 10020

    Benämning

    Utförande:

    Böjliga basaltstavar vardera 1 m långa med gänga av rostfritt stål i båda ändar. Längden kan bestämmas individuellt genom att stavarna skruvas fast.

    Användningsdata:

    Perfekt för arbeten utanför ett rör, t.ex. i undertak eller gipsväggar.

    Leveransinnehåll:

    10 basaltstavar längd 1 m (5 st ⌀ 7,5 mm (röd/hård), 3 st ⌀ 5,5 mm (svart/medelhård), 2 st ⌀ 4,5 mm (gul/mjuk)), 1 flexibelt styrstift, 1 extra stark magnet, 1 kulkedja, 1 öglehuvud med ring, 1 fångstkrok, 1 gängadapter, 1 rostfri specialglidkrok, 1 LED-lampa, 1 textilväska.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen