Glasfiberdragfjäder Kati® Blitz compact i plastlåda, bandlängd: 20m

Art-nr.: 814870 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

bandlängd 20 m
Maximal belastning på matarbandet 5 kN
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa 1 kN
Produktslag Kabelindragningsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 814870 20
EAN/GTIN 4044489018206
Tillverkarens nummer 101820

Benämning

Utförande:

3 mm tjockt glasfiberband, styv och ändå mycket flexibelt. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.
I båda ändar limmade ändhylsor med gänga M5 för fastsättning av fjäderhuvuden, kabeldragare eller dragöglor. Upp till radie 30 mm möjligt.

Leveransinnehåll:

Inklusive tillbehör förankrade i plastlåda: 2 fjäderhuvuden ⌀ 7 och ⌀ 10 mm, 5 dragöglor, 1 kabeldragare för kabel-⌀ 6−9 mm, 5 ändhylsor, 3 skarvhylsor, 1 speciallim 3 g, 1 Power Disk.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen