Glasfiberdragfjäder GF3i plastlåda 50 m

Art-nr: 814867 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    bandlängd 50 m
    Maximal belastning på matarbandet 4,5 kN
    Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa 1,3 kN
    Produktslag Kabelindragningsverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 814867 50
    EAN/GTIN 9120045477160
    Tillverkarens nummer 10198

    Benämning

    Utförande:

    3 mm tjockt glasfiberband, styv och ändå mycket flexibelt. Perfekt för komplicerad kabelindragning i redan lagda rör eller om det finns många rörböjar.
    Ergonomiskt grepp och bärhandtag. Patenterad styrspets med vridkompensering och böjskydd ( 2× utvändig gänga ⌀ RTG 6 mm). Automatiskt indragningsskydd. Halksäker beläggning. Lämplig för byggarbetsplatser, stänksäker och dammsäker, stöttålig och brytfast. Upp till radie 38 mm möjligt.
    Även kompatibel med RUNPOCAM RC2 (nr 814878) och basaltstängerna (nr 814877).

    Leveransinnehåll:

    Inklusive tillbehör Lossproof i plastbox: 1 flexibel styrspets (Runpogledare) med swirl-kompensation, 1 ändhylsa RTG ⌀ 6 mm, 1 draghjälp, 1 speciallim 3 g, 1 kabeldragslinga (⌀ 14 mm utsida), 6 självhäftande hylsor ⌀ 3 mm, 3 dragögon ⌀ 7 mm, 1 startlampa ⌀ 11 mm, 1 anslutningshylsa, 2 monteringsnyckel, 1 knappbatteri CR2032.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen