Sug- / tryckrengöringsapparat 1

Art-nr: 814845 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
75 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    sug-/tryckrörets längd 370 mm
    rör-⌀ 71 mm
    Produktslag Rörrengöringsapparat

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 814845 1
    EAN/GTIN 4044942109021
    Tillverkarens nummer 170300 A

    Benämning

    Utförande:

    Professionell sug-/tryckrengörare med rör med stor volym. Inställbart främre handtag för stor tryckkraft. Lång och kort manschett för olika användningsområden.

    Användningsdata:

    För snabb och enkel avhjälpning vid igentäppta rör.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen