• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skiftnyckel med spärrfunktion, totallängd: 200mm

Art-nr.: 813970 200
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1 676 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
största nyckelvidd 29 mm
totallängd 8 tum
Tillverkningsprocess sänksmidd och härdad
gnistfri Nej
Grepphylsa Ja
Produktslag Skiftnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 813970 200
Kopiera
EAN/GTIN 4045197603869
Kopiera
Tillverkarens nummer 813970 200
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Ergonomisk och glidhämmande grepphylsa.

Fördel:

Tack vare att käft och huvud är rörliga möjliggörs ett plats- och tidsbesparande arbete med spärrfunktion. Låsspaken gör att verktyget förvandlas till en vanlig skiftnyckel med fast huvud. Extremt stor spännvidd.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen