Skiftnyckel med snabbjustering 110 mm

Art-nr: 813920 110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 110 mm
    Norm ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
    största nyckelvidd 17 mm
    totallängd 4 tum
    Käftvinkel 22,5 grad
    Yta förkromad
    gnistfri Nej
    Skalning Ja
    Grepphylsa Nej
    Produktslag Skiftnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 813920 110
    EAN/GTIN 3662424092183
    Tillverkarens nummer 101.4

    Benämning

    Utförande:

    Ergonomisk form, förkromad. Käftställning 22,5°. Tidsbesparande och snabb inställningsmekanism. Med metrisk och tumindelad skala på käften.

    Norm:

    ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen