{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
bandbredd | 20 mm | |
skaftets totallängd | 225 mm | |
spännvidd ⌀ | 160 mm | |
bandlängd | 600 mm | |
Material band | Halkfritt gummimaterial | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 811500 20/600 | |
EAN/GTIN | 4045197519108 | |
Tillverkarens nummer | 811500 20/600 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Bandtång, Bandbredd / bandlängd: 20/600mm
på begäran
I lager
1 065 styck i lager
227,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
375 styck i lager
585,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
563 styck i lager
546,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
bandbredd | 20 mm | 27 mm | 25 mm |
bandlängd | 600 mm | 930 mm | 820 mm |
skaftets totallängd | 225 mm | 300 mm | 280 mm |
spännvidd ⌀ | 160 mm | 230 mm | 220 mm |
Material band | Halkfritt gummimaterial | halksäkert tyg | Halkfritt gummimaterial |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |