{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 425 mm | |
spännvidd | 60 mm | |
rör-⌀ | 1,1/2 tum | |
Käftvinkel | 45 grad | |
Handtagsutförande | Med halksäkert plastöverdrag | |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | |
Material tång | Kromvanadinstål | |
Norm | DIN 5234 | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 810750 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4049002099847 | |
Tillverkarens nummer | R1302 015 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnrörtång med snabbinställning, rör-⌀: 1.1/2tum
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 121,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
401 styck i lager
479,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
575 styck i lager
660,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
942 styck i lager
523,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 425 mm | 425 mm | 420 mm | 420 mm |
Käftvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
rör-⌀ | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum | 1,1/2 tum |
spännvidd | 60 mm | 59 mm | 63 mm | 63 mm |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | induktionshärdad | induktionshärdad | induktionshärdad |
Material tång | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |