{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 700 mm | |
spännvidd | 120 mm | |
rör-⌀ | 3 tum | |
Käftvinkel | 45 grad | |
Handtagsutförande | Med halksäkert plastöverdrag | |
Tillverkningsprocess | helt smidd | |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | |
Material tång | Kromvanadinstål | |
Svensk typ | Ja | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikelnummer | 810700 3 | |
EAN/GTIN | 4005887271204 | |
Tillverkarens nummer | 87115025 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hörnrörtång, rör-⌀: 3tum
på begäran
I lager
5 styck i lager
2 542,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
539 styck i lager
1 720,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
242 styck i lager
1 366,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 700 mm | 630 mm | 630 mm |
Käftvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
rör-⌀ | 3 tum | 3 tum | 3 tum |
spännvidd | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
Käft av seghärdat stål | induktionshärdad | induktionshärdad | induktionshärdad |
Material tång | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång | Rör- och vattenpumptång |